HAGER - HAGEMS005 Treppenlichtzeitschalter Multifunktion - EMS005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 64 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
3250612339921
Artikelnummer
HAGEMS005
Herstellernummer
EMS005
Hersteller
HBO
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
230...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Rückfallverzögerung:
0.5...10 min
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA