Startseite

HAGER - HAGEHN711 INT. ORARIO GIORN 72X72 RISERV 1SC 13A - EHN711

KopierenKopieren
HAGER - HAGEHN711 INT. ORARIO GIORN 72X72 RISERV 1SC 13A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617201100

Artikelnummer

HAGEHN711

Herstellernummer

EHN711

Hersteller

HBO

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0.008

Ganggenauigkeit pro Tag:

1.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

70 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

48.5 mm

Interruttore orario elettromeccanico da pannello ideale per gestire automaticamente luci, ventilazione e impianti di irrigazione. Offre una programmazione giornaliera precisa con segmenti da 2 ore tramite cavalieri imperdibili. Dispone di contatto in scambio da 13A e commutatore ON/AUTO/OFF per massima flessibilità. La riserva di carica arriva fino a 120 ore. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Alimentazione 230 V AC. Formato da pannello 72x72 mm.