HAGER - HAGEHN110 INTERR. ORARIO GIORN SENZA RISERV 1SC 3M - EHN110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
3250617201070
Artikelnummer
HAGEHN110
Herstellernummer
EHN110
Hersteller
HBO
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Programmscheibenteilung 1:
30 min
Programmscheibenteilung 2:
30 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54 mm


