Startseite

HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M - EHN011

KopierenKopieren
HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617201063

Artikelnummer

HAGEHN011

Herstellernummer

EHN011

Hersteller

HBO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Stunden:

120

Gangreserve in Jahren:

0.014

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

5 min

Programmscheibenteilung 2:

5 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica di 120 ore e contatto NA da 16A. Permette una programmazione facile su 24 ore con intervalli da 15 minuti, grazie ai cavalieri impredibili. Installazione rapida su guida DIN (1 modulo). Supporta carichi fino a 1000 W e LED fino a 300 W. Tre modalità selezionabili: Automatico, Manuale acceso o spento. Robusto e affidabile: 50.000 cicli garantiti, range -20/+50 °C, morsetti a vite.