HAGER - HAGEGN200 Multifunktions-Zeitschaltuhr,BT, 2-Kanal - EGN200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617579919
Artikelnummer
HAGEGN200
Herstellernummer
EGN200
Hersteller
HBO
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
87600
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
200
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 s
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61.6 mm
Ausgangssignal:
sonstige