Startseite

HAGER - HAGEER513 RILEV.PRES./MOV. 360 SPORGENTE 20M - EER513

KopierenKopieren
HAGER - HAGEER513 RILEV.PRES./MOV. 360 SPORGENTE 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612256259

Artikelnummer

HAGEER513

Herstellernummer

EER513

Hersteller

HBO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

5 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

78 m²

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

2 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Höhe:

60 mm

Tiefe:

75.9 mm

Durchmesser:

105 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

78 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rivelatore sporgente 230V AC per rilevamento presenza e movimento, ideale per montaggio a soffitto con copertura a 360°. Regola la luce da 5 a 2000 lux e imposta lo spegnimento da 5 s a 60 min. Area di rilevamento fino a 20 m. Uscita NA 10 A con zero crossing, funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo remoto via telecomando EE807/EE808. Ideale per spazi residenziali e commerciali.