HAGER - HAGEEN003W FOTOCELL. PARETE IP54 WIRELESS BLUETOOTH - EEN003W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsensor
Tiefe - 36.8 mm
Breite - 36.8 mm
Höhe - 118 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617579896
Artikelnummer
HAGEEN003W
Herstellernummer
EEN003W
Hersteller
HBO
Ausführung:
Lichtsensor
Tiefe:
36.8 mm
Breite:
36.8 mm
Höhe:
118 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


