Startseite

HAGER - HAGEC700 Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS - EC700

KopierenKopieren
HAGER - HAGEC700 Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl Zähler - 7

  • Primärenergiearten - Strom

  • Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige

  • Schnittstellen Datenempfang - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616127005

Artikelnummer

HAGEC700

Herstellernummer

EC700

Hersteller

HBO

Montageart:

REG

Max. Anzahl Zähler:

7

Primärenergiearten:

Strom

Schnittstellen Datenweiterleitung:

sonstige

Schnittstellen Datenempfang:

sonstige

Nennfrequenz:

45...65 Hz

Gehäusebreite:

90 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS. Der Impulseingang mit 7 digitalen Eingängen (logisch oder Impulssignal) und einer RS485-Verbindung zum JBUS/MODBUS Protokoll speichert Impulse oder logische Signale von Impulsausgängen wie z.B. von Gas-, Heizöl-, Wasser- oder Druckluftzählern. Die Impulse kann in Einheiten für Energie (kWh), Volumen (m³) und verschiedenen Währungen ausgewertet werden. Über die RS485-Schnittstelle kann das Gerät in ein Energiemanagement- und Energiemonitoringsystem eingebunden werden. Das Gerät ist kompatibel mit Energiemonitoring-Server agardio.manager.