HAGER - HAGBA7A80040 CANALETTA CABLAGGIO PVC B40XH80 - BA7A80040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Halogenfrei - nein
Packung
20 M
Produktserien
EAN
4012740199032
Artikelnummer
HAGBA7A80040
Herstellernummer
BA7A80040
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2498 mm²
Farbe:
grau
Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b40 x h80 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie allaconformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.


