Startseite

HAGER - HAGBA7A80030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80 - BA7A80030

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A80030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

4012740212588

Artikelnummer

HAGBA7A80030

Herstellernummer

BA7A80030

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

30 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1916 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canalina con coperchio per la gestione ordinata dei cavi verticali nei quadri vegaD. Alta 100 mm, larga 30 mm e lunga 2000 mm, si installa rapidamente grazie al pratico fissaggio a scatto sui supporti FD00B1. Solida e sicura, facilita il cablaggio e assicura pulizia visiva. La finitura grigio RAL 7030 si adatta perfettamente agli ambienti elettrici industriali e civili.