Startseite

HAGER - HAGBA7A80025 CANALETTA CABLAGGIO PVC B25XH80 - BA7A80025

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A80025 CANALETTA CABLAGGIO PVC B25XH80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012740199001

Artikelnummer

HAGBA7A80025

Herstellernummer

BA7A80025

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1485 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b25 x h80 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie allaconformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie