Startseite

HAGER - HAGBA7A60100 CANALETTA CABLAGGIO PVC B100XH60 - BA7A60100

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A60100 CANALETTA CABLAGGIO PVC B100XH60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzbreite - 6 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 16 M

EAN

4012740198967

Artikelnummer

HAGBA7A60100

Herstellernummer

BA7A60100

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4608 mm²

Farbe:

grau

Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b100 x h60 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie alla conformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.