Startseite

HAGER - HAGBA7A60040 CANALETTA CABLAGGIO PVC B40XH60 - BA7A60040

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA7A60040 CANALETTA CABLAGGIO PVC B40XH60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4012740198936

Artikelnummer

HAGBA7A60040

Herstellernummer

BA7A60040

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

6.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1758 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b40 x h60 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie allaconformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.