HAGER - HAGBA71202 V-Kanal-OT PVC BA7 B=120 sg - BA71202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - grau
Packung
12 M
EAN
4012740878746
Artikelnummer
HAGBA71202
Herstellernummer
BA71202
Hersteller
HBO
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


