Startseite

HAGER - HAGBA70402 V-Kanal-OT H=40/60/80 BA7 B=40 sg - BA70402

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA70402 V-Kanal-OT H=40/60/80 BA7 B=40 sg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 28 M

EAN

4012740878708

Artikelnummer

HAGBA70402

Herstellernummer

BA70402

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Oberteil für Höhe 40/60/80mm aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie