Startseite

HAGER - HAGBA70302 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B30XH80-100 - BA70302

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA70302 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B30XH80-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 30 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

4012740212540

Artikelnummer

HAGBA70302

Herstellernummer

BA70302

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

30 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Coperchio verticale in PVC progettato per chiudere e proteggere i supporti cavi della linea vegaD. Con dimensioni di 30 mm di larghezza e 2000 mm di lunghezza, si fissa facilmente a scatto sui supporti FD00B1, garantendo un montaggio rapido e sicuro. Il colore grigio RAL 7030 consente un perfetto abbinamento estetico con il quadro elettrico, assicurando un risultato ordinato e professionale.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie