HAGER - HAGBA70252 V-Kanal-OT H=40/60/80 BA7 B=25 sg - BA70252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - grau
Packung
28 M
Produktserien
EAN
4012740878692
Artikelnummer
HAGBA70252
Herstellernummer
BA70252
Hersteller
HBO
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 für Höhe 40/60/80mm 25mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


