Startseite

HAGER - HAG52371 TECTOMAT PRESIO 360 SE DA SOFFITTO INC. - 52371

KopierenKopieren
HAGER - HAG52371 TECTOMAT PRESIO 360 SE DA SOFFITTO INC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3542220523718

Artikelnummer

HAG52371

Herstellernummer

52371

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

4 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

12.5 m²

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360...360 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

75 mm

Durchmesser:

90 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

55 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

70 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rilevatore di presenza e movimento a 360° da incasso a soffitto, ideale per l’accensione automatica in base a luce e movimento. Copertura fino a Ø6 m, altezza massima 4 m. Regolazione soglia luminosa (5–1000 lux) e ritardo spegnimento (5 s–30 min). Contatto NA da 10A, alimentazione 230V AC, carico massimo 2300 W. Grado di protezione IP21, facile da installare, perfetto per ambienti interni.