Startseite

HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE - 52321

KopierenKopieren
HAGER - HAG52321 RIL.I.R. TWIN DOPPIA LENTE ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar - ja

  • Optimale Montagehöhe - 2.5 m

  • Max. Reichweite zu einer Seite - 20 m

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

  • Ansprechhelligkeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220523213

Artikelnummer

HAG52321

Herstellernummer

52321

Hersteller

HBO

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Breite:

91 mm

Höhe:

139 mm

Tiefe:

153 mm

Bewegungsmelder Lumimat TWIN 220/360°, IP55, Aufbau, anthrazit