Startseite

HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO - 52220

KopierenKopieren
HAGER - HAG52220 RILEV.I.R.EVOLUTION E220 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3542220522209

Artikelnummer

HAG52220

Herstellernummer

52220

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

220...220 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

220 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK03

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

220...220 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

16 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Nebenstelleneingang:

ja

Breite:

91 mm

Höhe:

134 mm

Tiefe:

153 mm

Durchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rilevatore di movimento bianco con angolo di rilevamento di 220°, portata fino a 16 m + effetto tenda 0,5 m. Accende automaticamente le luci al passaggio. Alimentazione 230V AC, uscita con contatto NA 16A. Regolabile in sensibilità, ritardo di spegnimento (5 s–30 min) e luminosità (5–1000 lux). Grado di protezione IP55. Facile da installare, con testa orientabile. Ideale per uso interno ed esterno.