Startseite

HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE - 52211

KopierenKopieren
HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 1500 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 200...200 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3542220522117

Artikelnummer

HAG52211

Herstellernummer

52211

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

1500 W

Erfassungswinkel horizontal:

200...200 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

200...200 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Il rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore antracite è la soluzione ideale per l’automazione dell’illuminazione in esterni. Con un angolo di rilevamento di 200°, è orientabile e regolabile in altezza. Supporta carichi fino a 1500W (230V AC 50Hz) con uscita a relè da 10A. Il campo può essere limitato tramite alette in dotazione. Temporizzazione da 5 s a 15 min. Grado di protezione IP55 per uso outdoor.