HAGER - HAG52121 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 ANTRACITE - 52121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Reichweite frontal - 16 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3542220521295
Artikelnummer
HAG52121
Herstellernummer
52121
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Reichweite frontal:
16 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
140...140 °
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
140...140 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Max. Einschaltstrom:
16 A
Nebenstelleneingang:
ja
Höhe:
2500 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


