Startseite

HAGER - HAG52120 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 BIANCO - 52120

KopierenKopieren
HAGER - HAG52120 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3542220521202

Artikelnummer

HAG52120

Herstellernummer

52120

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

140...140 °

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

140...140 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Einschaltstrom:

16 A

Nebenstelleneingang:

ja

Höhe:

2500 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rilevatore di movimento bianco con angolo di rilevamento di 140°, attiva l’illuminazione al passaggio. Offre una profondità di rilevamento fino a 16 m con effetto tenda laterale di 0,5 m. Dotato di uscita con contatto NA 16A e alimentazione a 230V AC. Classe IP55, con sensibilità, tempo di attivazione (5 s–30 min) e soglia luminosa (5–1000 lux) regolabili. Testa orientabile, installazione semplice, ideale per interni ed esterni.