HAGER - HAG35701 MADRID+ PORTA CIECA 250X200X160 - 35701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
EAN
3250615357014
Artikelnummer
HAG35701
Herstellernummer
35701
Hersteller
HBO
Breite:
200 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP65


