Startseite

GRUNDIG  - GRUGPR1130 CD-Player 2x1.5W UKW DAB+ BT MP3 WMA USB - GPR1130

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUGPR1130 CD-Player 2x1.5W UKW DAB+ BT MP3 WMA USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - ja

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833035114

Artikelnummer

GRUGPR1130

Herstellernummer

GPR1130

Hersteller

GRU

Ausführung:

sonstige

DAB+:

ja

Farbe:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

Anzahl der Speicherplätze:

10

Funkuhr:

nein

CD-Player:

ja

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

UKW-Empfänger:

ja

Mit Netzteil:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

RDS:

nein

Ausführung:Funkempfänger, Anzahl der Weckzeiten:0, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:10, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Batterie/Netz