GRUNDIG - GRUGLR7761 Lautsprecher Bluetooth 20W BT Powerb.F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Bluetooth - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Tragbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4013833042921
Artikelnummer
GRUGLR7761
Herstellernummer
GLR7761
Hersteller
GRU
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Tragbar:
ja
Musikbelastbarkeit:
20 W
Lautstärkeregelung:
ja
Soundbar:
nein
Schutzart (IP):
IPX7
Hornlautsprecher:
nein
Soundprojektor:
nein
Ethernet:
nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
nein
WLAN:
nein
Höhe:
74 mm
Breite:
203 mm
Tiefe:
72 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein