Startseite

GRUNDIG  - GRUGLR6520 Soundbar 2x20W BT USB AUXin HDMI FB inkl - GLR6520

KopierenKopieren
GRUNDIG  - GRUGLR6520 Soundbar 2x20W BT USB AUXin HDMI FB inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Internet-Radio - nein

  • Bluetooth - ja

  • Mit Verstärker - ja

  • DAB+ - nein

  • CD-Player - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013833017431

Artikelnummer

GRUGLR6520

Herstellernummer

GLR6520

Hersteller

GRU

Internet-Radio:

nein

Bluetooth:

ja

Mit Verstärker:

ja

DAB+:

nein

CD-Player:

nein

Mit Tuner:

nein

Blu-ray-Player:

nein

DVD-Player:

nein

Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:

20 W

Mit Lautsprecher:

nein

Mit Schallplattenspieler:

nein

UKW-Empfänger:

nein

KW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

MP3 Wiedergabe:

nein

LW-Empfänger:

nein

Farbe:

schwarz

Ethernet:

nein

USB-Anschluss:

ja

Wi-Fi:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Verstärker, Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:20 W, Bluetooth, USB-Anschluss, Mit Fernbedienung, Farbe:schwarz