GRUNDIG - GRUGKR1010 KA1/4chenradio 2x2W UKW DAB+ BT Timer US - GKR1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterbau-Küchenradio
Anzahl der Weckzeiten - 1
Funkuhr - nein
CD-Player - nein
Anzeigeart - digital
Packung
1 ST
EAN
4013833035589
Artikelnummer
GRUGKR1010
Herstellernummer
GKR1010
Hersteller
GRU
Ausführung:
Unterbau-Küchenradio
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
60
RDS:
nein
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
weiß


