GRUNDIG - GRUGDR1360 CD-Player port. MP3 WMA AntishockSys 5fE - GDR1360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anti-Shock-System (CD) - 40 s
Anzahl der Titelspeicher - 64
CD-R - ja
Mit CD-RW-Laufwerk - ja
MP3 - ja
Packung
1 ST
EAN
4013833014911
Artikelnummer
GRUGDR1360
Herstellernummer
GDR1360
Hersteller
GRU
Anti-Shock-System (CD):
40 s
Anzahl der Titelspeicher:
64
CD-R:
ja
Mit CD-RW-Laufwerk:
ja
MP3:
ja
Mit Netzteil:
ja
Gewicht:
203 g
Farbe:
sonstige
CD-Player, Digital-Anti-Shock-System, voreingestellter 5-fach Digital Equalizer, Resume Play für Hörbuchwiedergabe, abspielbare Disc-Formate: Audio CD, CD-R und CD-RW mit Audio MP3 Daten oder WMA-CD s, 5 festprogrammierte Equalizer-Einstellungen, 1 Bit D/A-Wandler mit 8fach-Oversampling, 64 Speicherplätze, Introscan, Repeat-Funktion, Maße: ca. ø142 x 29 cm, Batterien: 2 x 1.5 V (AM 3 LR 6 AA) Netzteil: 100 - 230 V~ extern Wiedergabedauer (MP3 128 kbps) bis zu 12 h


