GRIPPLE SRL - GRRXP1-HG-10M XP-GANCIO EC-HG N°1-10M - XP1-HG-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 10 m
Packung
10 ST
EAN
2000004927417
Artikelnummer
GRRXP1-HG-10M
Herstellernummer
XP1-HG-10M
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
10 m
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
15 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


