Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP1-EY6G-1M XP-OCCH EO-EY6G N°1-1M - XP1-EY6G-1M

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP1-EY6G-1M XP-OCCH EO-EY6G N°1-1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 1 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000003805044

Artikelnummer

GRRXP1-EY6G-1M

Herstellernummer

XP1-EY6G-1M

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Öse

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

1 m

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

15 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 1 m dotato di un'estremita ad occhiello (EO) e di un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg