GRIPPLE SRL - GRRUG2-CN-TG-1M UNIGRIP USC CEN-ANC SP-TG N°2-1M - UG2-CN-TG-1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Schiebemuffe
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 1 m
Packung
10 ST
EAN
2000004423070
Artikelnummer
GRRUG2-CN-TG-1M
Herstellernummer
UG2-CN-TG-1M
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Schiebemuffe
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
55 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


