Startseite

GRIPPLE SRL - GRRHF3-LG-5M HF-ANELLO FR-LG N°3-5M - HF3-LG-5M

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRHF3-LG-5M HF-ANELLO FR-LG N°3-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Art des Endanschlusses - Abhängeseil

  • Zulässige Nutzlast - 90 kg

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001198285

Artikelnummer

GRRHF3-LG-5M

Herstellernummer

HF3-LG-5M

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schleife

Art des Endanschlusses:

Abhängeseil

Zulässige Nutzlast:

90 kg

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabellänge:

5 m

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Farbe:

Zink

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione a cavo HF Classic n. 3. Pronto all'uso. Costituito da un cavo lungo 5 m dotato di un tappo terminale ad anello (FR) e di una serratura autobloccante con sblocco a chiave. 90 kg di carico di lavoro (certificato Apave)