GRIPPLE SRL - GRRHF3-HG-2M HF-GANCIO EC-HG N°3-2M - HF3-HG-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Abhängeseil
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge - 2 m
Packung
10 ST
EAN
2000001147955
Artikelnummer
GRRHF3-HG-2M
Herstellernummer
HF3-HG-2M
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Abhängeseil
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Farbe:
Zink
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


