Startseite

GRIPPLE SRL - GRRFTT-200 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 200 MM - FTT-200

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRFTT-200 FAST TRAK SUPPORTO VERTICALE 200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

2000005515675

Artikelnummer

GRRFTT-200

Herstellernummer

FTT-200

Hersteller

GRR

Supporto verticale per Fast Trak con una lunghezza totale di 200 mm e una lunghezza di lavoro di 160 mm. Diametro del foro di fissaggio di 10 mm. Campo di regolazione da 70 a 90 mm ogni 10 mm del supporto. Certificato e resistente al fuoco.