GRAFOPLAST SRL - GRAUYD02509 TERMIN. DOPPIO BLU 2.5MM2 L=9MM - 500PZ - UYD02509

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8013166327104
Artikelnummer
GRAUYD02509
Herstellernummer
UYD02509
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Termininale Doppio Blu Sezione cavo 2.5 mm2 Lunghezza 9 mm - confezione da 500 pezzi.


