GRAFOPLAST SRL - GRAUXW02508 TERMINALE BLU 2.5MM2 L=8MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - blau
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166326459
Artikelnummer
GRAUXW02508
Herstellernummer
UXW02508
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 2.5 mm2 Lunghezza 8 mm Blu - 500 pezzi.


