Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUXT02508 TERMINALE GRIGIO 2.5MM2 L=8MM - 500PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUXT02508 TERMINALE GRIGIO 2.5MM2 L=8MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166325056

Artikelnummer

GRAUXT02508

Herstellernummer

UXT02508

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

8 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Terminale 2.5 mm2 Lunghezza 8 mm Grigio - 500 pezzi.