GRAFOPLAST SRL - GRAUXD35016 TERMINALE ROSSO 35MM2 L=16MM - 50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166327401
Artikelnummer
GRAUXD35016
Herstellernummer
UXD35016
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
16 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 35 mm2 Lunghezza 16 mm Rosso - 50 pezzi.


