Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD04009 TERMINALE GRIGIO 4MM2 L=9MM - 500PZ - UXD04009

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD04009 TERMINALE GRIGIO 4MM2 L=9MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166323809

Artikelnummer

GRAUXD04009

Herstellernummer

UXD04009

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

10 mm

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Terminale 4 mm2 Lunghezza 9 mm Grigio - 500 pezzi.