GRAFOPLAST SRL - GRAUXD01508 TERMINALE NERO 1.5MM2 L=8MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166323502
Artikelnummer
GRAUXD01508
Herstellernummer
UXD01508
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale 1.5 mm2 Lunghezza 8 mm Nero - 500 pezzi.


