GRAFOPLAST SRL - GRAUXD00708 TERMINALE GRIGIO 0.75MM2 L=8MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166323151
Artikelnummer
GRAUXD00708
Herstellernummer
UXD00708
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Terminale Grigio Sezione cavo 0.75 0 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.