Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD00508 TERMINALE BIANCO 0.50MM2 L=8MM - 500PZ - UXD00508

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD00508 TERMINALE BIANCO 0.50MM2 L=8MM - 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166323007

Artikelnummer

GRAUXD00508

Herstellernummer

UXD00508

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

8 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Terminale Bianco Sezione cavo 0.5 0 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.