Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUN2IMINI CARTELLINO IDENTIF. MINI 40X50MM 100 PZ - UN2IMINI

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUN2IMINI CARTELLINO IDENTIF. MINI 40X50MM 100 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166486740

Artikelnummer

GRAUN2IMINI

Herstellernummer

UN2IMINI

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

Cartellino Identificazione Mini 40 x 50 mm - 100 pezzi.