Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U2540 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 25.L= 3MT - UKLCD5U2540

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U2540 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 25.L= 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.5 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166355107

Artikelnummer

GRAUKLCD5U2540

Herstellernummer

UKLCD5U2540

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.5 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

3 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 25.4 Blu - Dispenser da 3 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi