Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1900 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 19 L= 5MT - UKLCD5U1900

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1900 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 19 L= 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 41 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166355053

Artikelnummer

GRAUKLCD5U1900

Herstellernummer

UKLCD5U1900

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

41 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

26 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 19 Blu - Dispenser da 5 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi