Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0160 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 1.6 L= 10MT - UKLCD5U0160

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0160 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 1.6 L= 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166354704

Artikelnummer

GRAUKLCD5U0160

Herstellernummer

UKLCD5U0160

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 2:1 diametro 1.6 Blu - Dispenser da 10 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi