GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T1900 GUAINA TERMORESTR. 3:1 G/V D 19.1 L= 4MT - UKLCD5T1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 41 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166354155
Artikelnummer
GRAUKLCD5T1900
Herstellernummer
UKLCD5T1900
Hersteller
GRA
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
41 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


