Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T0950 GUAINA TERMORESTR. 3:1 G/V D 9.5 L= 6MT - UKLCD5T0950

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T0950 GUAINA TERMORESTR. 3:1 G/V D 9.5 L= 6MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 17.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166354100

Artikelnummer

GRAUKLCD5T0950

Herstellernummer

UKLCD5T0950

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

17.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 3:1 Giallo/Verde diametro 9.5 - 1 Dispenser da 6 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi