Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T0240 GUAINA TERMORESTR. 3:1 G/V D 2.4 L= 10MT - UKLCD5T0240

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T0240 GUAINA TERMORESTR. 3:1 G/V D 2.4 L= 10MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166354001

Artikelnummer

GRAUKLCD5T0240

Herstellernummer

UKLCD5T0240

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.42 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

UL-Zulassung:

ja

Bedruckbar:

nein

Guaina Termorestringente 3:1 Giallo/Verde diametro2.4 - 1 Dispenser da 10 mt. Materiale poliolefina irradiata professionale ? indicato per gli impieghi pi? diversi